Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HERMA Etiketten A4 Outdoor Klebefolie 210x297 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HERMA Etiketten A4 Outdoor Klebefolie 210x297 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest 10 St.
HERMA Etiketten A4 Outdoor Klebefolie 210x297 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest 10 St.
HERMA Etiketten A4 Outdoor Klebefolie 210x297 mm weiß extrem stark haftend Folie matt wetterfest 10 St.
Artikel-Nr.:
     690-391007
Hersteller:
     Herma
Herst.-Nr.:
     9500
EAN/GTIN:
     4008705095006
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Druckerfolie
Printerfolie
Wetterfeste Etiketten aus weißer, matter Polyethylen-Folie, selbstklebend. Ideal für Outdoor-Anwendungen und stark beanspruchte Etikettierungen: Eigentumsetiketten, Schaufensteraufkleber, Hinweis- und Warnschilder, Kennzeichnungen in Lager und Produktion. Extrem stark haftend, auch auf kritischen Oberflächen. Wetterfest, dehnfähig, alterungsbeständig, Öl und Schmutz abweisend, abwaschbar, temperaturbeständig von -40 bis +150 °C, seewasserbeständig. Für Laserdrucker, Kopierer, Farblaserdrucker und Farbkopierer. Kostenlose Softwarelösungen: www.herma.de/software.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
325 mm
Paketgewicht
235 g
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Format
A4
Material
Polyolefine
Drucktechnologie
Laser
Klebetyp
Dauerhaft
Oberflächentyp
Matte
Form
Rechteck
Wetterfestigkeit
Ja
Wasserfest
Ja
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
210 mm
Etikettenhöhe
297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
10 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Haftetiketten pro Blatt
1 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Technische Eigenschaften
opaque, outdoor
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
31
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 7,88*
€ 11,38*
30 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 8,13*
€ 11,77*
1
pro Packung
€ 6,78*
ab € 8,20*
€ 11,82*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 8,25*
€ 11,86*
8 Tage
100
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,23*
€ 11,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,02*
€ 13,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,58*
€ 11,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,788* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.