Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGULUS SIGNOLIT SLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulus Signolit Kopier- und Laserfolie, A3, matt-transparent
Regulus Signolit Kopier- und Laserfolie, A3, matt-transparent
Artikel-Nr.:
     C1002-4765454
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SLZ A3
EAN/GTIN:
     4020681000683
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
REGULUS SIGNOLIT SLZ - Polyester - matt - 95 Mikron - durchsichtig - A3 (297 x 420 mm) 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Durchsichtig
Merkmale
Wasserbeständig, chemikalienbeständig, zweiseitig
Medienstärke
95 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,60*
€ 114,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,28*
€ 113,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Regulus
SLZA4
ab € 32,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.