Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REGULUS SIGNOLIT SLZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regulus Signolit Kopier- und Laserfolie, DIN A4, matt-transparent
Regulus Signolit Kopier- und Laserfolie, DIN A4, matt-transparent
Artikel-Nr.:
     C1002-4765457
Hersteller:
     Regulus
Herst.-Nr.:
     SLZA4
EAN/GTIN:
     4020681000676
Suchbegriffe:
Druckerfolie
Printerfolie
bedruckbare Folie
Farblaserfolie
REGULUS SIGNOLIT SLZ - Polyester - matt - 95 Mikron - durchsichtig - A4 (210 x 297 mm) 100 Blatt Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Transparent
Media
Mediengrößen
A4 (210 x 297 mm)
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Drucktechnologie
Laser
Medienfarbe
Durchsichtig
Merkmale
Wasserbeständig, chemikalienbeständig, zweiseitig
Medienstärke
95 Mikron
Enthaltene Menge
100 Blatt
Ausführung der Oberfläche
Matt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Regulus
SLZ A3
ab € 70,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.