Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Folie
>
Klebefolie
>
Artikel
REGULUS SIGNOLIT SC 44
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-4765644
Hersteller:
Regulus
Herst.-Nr.:
SC44
EAN/GTIN:
4020681003882
Suchbegriffe:
Klebefolie
Selbstklebefolie
klebefolie weiß
klebefolie
SC 44 kann im Außenbereich unlaminiert verklebt werden. Oberflächenschutz ist jedoch zur Verbesserung der Witterungsbeständigkeit erforderlich, oder wenn die Folienoberfläche mechanischen Einflüssen ausgesetzt ist.
REGULUS SIGNOLIT SC 44 - Polyester - matt - selbstklebend - 50 Mikron - weiß - 1 Rolle(n) Folie / Film
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO 4892-3
Farbkategorie
Weiß
Media
Medientyp
Folie / Film
Produktmaterial
Polyester
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Wetterbeständig
Medienstärke
50 Mikron
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
914 mm
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Ausführung der Oberfläche
Matt
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
regulus klebefolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 35,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 40 Blätter (ab € 0,8855* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 40
Regulus
SC40A4
ab € 50,97*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 40
Regulus
SC40A3
ab € 31,53*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 42
Regulus
SC42A3
ab € 31,53*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 44
Regulus
SC44A4
ab € 43,66*
Sonstiges
REGULUS SIGNOLIT SC 46
Regulus
SC46A4
ab € 44,29*
Sonstiges
Regulus Signolit Selbstklebefolie A4, Metalleffekt - Silberglanz, 0.070 mm, 100 Blatt
Regulus
3805005044000
ab € 44,58*
Sonstiges
Regulus Signolit Selbstklebefolie DIN A3, SC 46, f. Farblaserdrucker, weiß glänzend, 40 Blatt
Regulus
SC 46 A3
ab € 34,01*
Sonstiges
Selbstklebefolie Signolit SC DIN A4 Regulus, glänzend transparent, 100er Pack
Regulus
SC42A4
ab € 39,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen