Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2 Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 1.2TB 10k 6G SAS 2.5" G2HS 2.5" 1,2 TB
IBM 1.2TB 10k 6G SAS 2.5" G2HS 2.5" 1,2 TB
Artikel-Nr.:
     C1002-4773874
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AD075
EAN/GTIN:
     0883436431811
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für System x3100 M5; x3200 M3; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Breite
7 cm
Tiefe
10.06 cm
Höhe
1.48 cm
Gewicht
218 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M4 2582 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5"), 7160 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 7147 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 8722 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 7143 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 7143 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 232,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,15*
€ 310,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,47*
€ 308,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,67*
€ 300,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,77*
€ 277,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.