Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyocera TK 5135Y


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KYOCERA TK-5135Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
KYOCERA TK-5135Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     C1002-4781284
Hersteller:
     Kyocera
Herst.-Nr.:
     1T02PAANL0
EAN/GTIN:
     6329830309508
Suchbegriffe:
Kyocera Toner
Lasertoner Kyocera
Toner Cartridge Kyocera
Toner Kyocera
Mit Original KYOCERA Toner profitieren Sie von hoher Qualität und Zuverlässigkeit sowie geringer Umweltbelastung und erheblicher Kosteneinsparung. Die renommierte, unabhängige Prüforganisation TÜV Rheinland bestätigte in einem umfassenden Test die Vorzüge von KYOCERA Toner.
Kyocera TK 5135Y - Gelb - original - Tonerpatrone - für TASKalfa 265ci, 266ci
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Gelb
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 5000 Seiten bei 5% Deckung
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Kyocera TASKalfa 265ci, 266ci
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riensch & Held
16/830.20.20
ab € 16,79*
Ähnlich
Kyocera
1T02PACNL0
ab € 40,64*
Ähnlich
Kyocera
1T02PA0NL0
ab € 45,22*
Ähnlich
Kyocera
1T02PABNL0
ab € 39,73*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135C
ab € 29,71*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135K
ab € 40,69*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135M
ab € 31,42*
Ähnlich
Ampertec
TK-5135Y
ab € 40,23*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135C
ab € 27,00*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135K
ab € 32,41*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135M
ab € 27,34*
Ähnlich
WhiteBox
TK-5135Y
ab € 26,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.