Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07339-E102 Interne Festplatte 3.5 Zoll 450 GB SAS
Fujitsu FUJ:CA07339-E102 Interne Festplatte 3.5 Zoll 450 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4800732
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 450 GB - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte
Kapazität
450 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 443,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,91*
€ 537,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,44*
€ 536,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,05*
€ 534,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.