Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Really Useful Box 6.5 Litre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4830503
Hersteller:
     Really Useful Products
Herst.-Nr.:
     6.5C
EAN/GTIN:
     5060024805529
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
Stapel-Kasten
Really Useful Box 6.5 Litre - CD/DVD-Mappe - Kapazität: 36 CD, 20 DVD - klar
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
18 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
16 cm
Gewicht
668 g
Farbe
Klar
Produkttyp
CD/DVD-Mappe
Kapazität
36 CD, 20 DVD
Produktmaterial
Polypropylen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Really Useful Products
12C
ab € 6,72*
Ähnlich
Really Useful Products
68502700
ab € 6,35*
Ähnlich
Really Useful Products
UB4LC
ab € 5,13*
Ähnlich
Really Useful Products
10C
ab € 7,85*
Ähnlich
Really Useful Products
6C
ab € 5,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.