Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUJ:CA07339-E103 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SAS
Fujitsu FUJ:CA07339-E103 Interne Festplatte 3.5 Zoll 600 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-4843852
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     FUJ:CA07339-E103
EAN/GTIN:
     5712505830994
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,24*
€ 538,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,26*
€ 535,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,86*
€ 529,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,32*
€ 514,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.