Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Simple-Swap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 300GB 10K 6Gb/s SAS 2.5" 2.5 Zoll
Lenovo 300GB 10K 6Gb/s SAS 2.5" 2.5 Zoll
Artikel-Nr.:
     C1002-4858243
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AD055
EAN/GTIN:
     4053162367555
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Diese Festplatte erfüllt die hohen und zugleich unterschiedlichen Anforderungen wachsender Unternehmen. Durch das Gehäuse lassen sich die unterstützten xSeries Server Systeme mit einer maximalen Anzahl an Laufwerken ausstatten. Diese Festplatte wurde für den Einsatz in unternehmenskritischen Einsteiger-Server-Applikationen konstruiert.
Lenovo Simple-Swap - Festplatte - 300 GB - austauschbar - 2.5" (6.4 cm) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für NeXtScale nx360 M4 5455 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Festplatte - austauschbar
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo NeXtScale nx360 M4 5455 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,66*
€ 194,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,05*
€ 178,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,11*
€ 170,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,07*
€ 154,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.