Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igepa MasterJet Pro Matt 90


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 90, 91,4 cm x 45 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 90, 91,4 cm x 45 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     C1002-4860185
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MPM90R914-45
EAN/GTIN:
     4026343023991
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Igepa MasterJet Pro Matt 90 - Doppelmatt - beschichtet - weiß - Rolle (91,4 cm x 45 m) - 90 g/m² - 1 Rolle(n) Papier
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Weiß
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 45 m)
Medientyp
Papier
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Mediengewicht
90 g/m²
Medienfarbe
Weiß
Merkmale
Holzfrei
Beschichtung
Beschichtet
Enthaltene Menge
1 Rolle(n)
Ausführung der Oberfläche
Doppelmatt
Umweltschutzstandards
FSC-zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 23,61* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 35,62*
€ 42,39
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 33,43*
€ 39,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,46*
€ 38,63
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 31,02*
€ 36,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,29*
€ 36,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 29,52*
€ 35,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.