Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB 15K SAS 2.5'' G2HS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Lenovo 600GB 15K SAS 2.5'' G2HS Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-4864514
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AJ300
EAN/GTIN:
     4053162449862
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - für System x3500 M4 (2.5"); x3530 M4 (2.5"); x3690 X5 (2.5"); x3750 M4; x3850 X5; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
70 cm
Tiefe
100.5 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
230 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3500 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,50*
€ 415,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,83*
€ 407,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,14*
€ 398,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.