Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Business Critical


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3815-L500 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3815-L500 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4883156
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3815-L500
EAN/GTIN:
     4053026500579
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu Business Critical - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX1330 M1, RX1330 M2, RX2520 M1, RX2540 M1, RX2560 M1, TX1330 M2, TX2560 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5"), RX1330 M2 (3.5"), RX2520 M1 (3.5"), RX2540 M1 (3.5"), RX2560 M1 (3.5"), TX1330 M2 (3.5"), TX2560 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,28*
€ 291,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,12*
€ 288,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.