Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3814-L250 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3814-L250 Interne Festplatte 250 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4893803
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3814-L250
EAN/GTIN:
     5712505429860
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu ECO - Festplatte - 250 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
250 GB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,81*
€ 292,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,98*
€ 280,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,92*
€ 275,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,67*
€ 248,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.