Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo DisplayPort-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4897847
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     0B47396
EAN/GTIN:
     8879420013462
Suchbegriffe:
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
DisplayPort Kabel
lenovo displayport kabel 0,5 m
DisplayPort ist eine Technologie der nächsten Generation, die dank ihrer hohen Bandbreite klare digitale Audio-/Videosignale von Ihrem PC auf Ihren Bildschirm überträgt. Das Lenovo DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel entspricht den Anforderungen von DisplayPort 1.2 und bietet lizenzfreie digitale Audio-/Videounterstützung in einem Kabel. Auf diese Weise können Multimediaanwendungen der nächsten Generation mit herausragender Wiedergabe- und 3D-Qualität, einer höheren Auflösung, mit 4K x 2K-Displays, Verkettung (Daisy-Chaining) und mehreren Bildschirmen über nur einen Anschluss ausgeführt werden. Das Lenovo DisplayPort-zu-DisplayPort-Kabel wurde für ThinkCentre Tiny PCs entworfen. Es besitzt genau die richtige Größe, um Desktop und Bildschirm perfekt miteinander verbinden zu können, wenn diese sehr nahe zueinander aufgestellt sind.
Lenovo - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DisplayPort (M) - 0.5 m - für ThinkCentre M75t Gen 2; M80s Gen 3; M90a Gen 3; M90q Gen 2; M90t Gen 3; ThinkCentre neo 70
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Länge
0.5 m
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
CB
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo IdeaPad 3 CB 14APO6 82MY ¦ Lenovo ThinkCentre M60e 11LU ¦ Lenovo ThinkCentre M70a 11E3 ¦ Lenovo ThinkCentre M70a Gen 2 11K3, 11K4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70c 11GK, 11GM ¦ Lenovo ThinkCentre M70q 11DV, 11E8 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 2 11MY, 11N0, 11N3, 11N4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70q Gen 3 11T3, 11T4 ¦ Lenovo ThinkCentre M70s 11EX ¦ Lenovo ThinkCentre M70s Gen 2 11M6 ¦ Lenovo ThinkCentre M70t 11EV ¦ Lenovo ThinkCentre M720s 10U7 ¦ Lenovo ThinkCentre M720t 10U5 ¦ Lenovo ThinkCentre M75n 11BU, 11BV, 11G7 ¦ Lenovo ThinkCentre M75q Gen 2 11JM, 11JN, 11JQ ¦ Lenovo ThinkCentre M75s Gen 2 11R7, 11R8, 11R9, 11W1, 11W2, 11W4 ¦ Lenovo ThinkCentre M75t Gen 2 11KE, 11RB, 11RC, 11RD, 11W5, 11W6 ¦ Lenovo ThinkCentre M80q 11EG ¦ Lenovo ThinkCentre M80q Gen 3 11U1 ¦ Lenovo ThinkCentre M80s Gen 3 11TG, 11TL ¦ Lenovo ThinkCentre M80t Gen 3 11TE, 11TJ ¦ Lenovo ThinkCentre M820z AIO ¦ Lenovo ThinkCentre M90a 11E0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 2 11JY, 11K0, 11K1 ¦ Lenovo ThinkCentre M90a Gen 3 11VF, 11VH ¦ Lenovo ThinkCentre M90n-1 11AG ¦ Lenovo ThinkCentre M90q 11DH, 11DK, 11F0 ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 2 11MQ, 11MR, 11MU, 11MV ¦ Lenovo ThinkCentre M90q Gen 3 11U5, 11U8 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s 11D6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 2 11L6 ¦ Lenovo ThinkCentre M90s Gen 3 11TT, 11TX ¦ Lenovo ThinkCentre M90t 11D4 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 2 11L4 ¦ Lenovo ThinkCentre M90t Gen 3 11TM, 11TN, 11TV ¦ Lenovo ThinkCentre M920t 10U1 ¦ Lenovo ThinkCentre M920z AIO ¦ Lenovo ThinkCentre neo 70t 11YU ¦ Lenovo ThinkEdge SE30 11NA, 11NB, 11NC, 11NJ ¦ Lenovo ThinkEdge SE50 11RJ ¦ Lenovo ThinkStation P330 Gen 2 ¦ Lenovo ThinkStation P340 30DG, 30DU ¦ Lenovo ThinkStation P350 30E3, 30E4, 30E5, 30E6, 30EF, 30EG, 30EJ ¦ Lenovo ThinkStation P360 30FA, 30FM ¦ Lenovo V50s-07IMB 11EE, 11HA ¦ Lenovo V50t Gen 2-13IOB 11QB, 11QC, 11QE ¦ Lenovo V50t-13IMB 11ED, 11HD ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 D 82NJ ¦ Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 OD 82NK
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.