Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 3840 x 2160 Pixel (4K / UHD / Ultra HD) @60Hz dank der Kombination aus einem hochwerti...
Die schlanken DisplayPort-Kabel von Lindy bieten eine flexible und qualitativ hochwertige DP-Verbindungslösung, die einen speziell entwickelten kompakten, flachen Stecker und eine Kabelstruktur mit...
Erstellen Sie hochauflösende 4k x 2k Verbindungen mit HBR2 Unterstützung zwischen Ihren DisplayPort™-fähigen GerätenDas 0,5 m (50 cm) lange DisplayPort 1.2-Kabel DISPL50CM mit Einrastfunktion ermög...
DisplayPort 1.2-Kabel, ideal für den Small-Office-/Home-Office-Bereich - Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 10Bit - Robustes PVC-Gehäuse mit 24K vergoldeten Kontakten und verni...
DisplayPort Kabel, BS10-49015, shiverpeaks Das BS10-49015 ist ein DisplayPort 1.2-Kabel, mit dem Sie Ihre Grafikkarte z.B. an einen Monitor, Fernseher oder Videoprojektor anschließen. Ein DisplayPo...
DisplayPort ist ein digitaler Videoschnittstellenstandard, welcher eine digitale Audio-/Video-Verbindung definiert, die hauptsächlich zwischen Computer und Monitor oder zwischen Computer und Heimki...
Python® Series - Geben Sie Ihrem Equipment den gewissen Biss. Anschlusskabel DisplayPort 1.2 mit Verriegelungsschutz - 4K2K / UHD Unterstützung - 99,99% OFC - Vollmetallstecker und vergoldete Konta...
Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Black Line DisplayPort-Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind Kabellösungen für höchste Auflösung...