Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Document Laminating Pouch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926244
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3747237
EAN/GTIN:
     0033816067332
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertaschen sind eine praktische Lösung im Alltag zum Schutz und zur Aufwertung von häufig verwendeten Dokumenten, wie Präsentationen, Referenzlisten, Produktblättern oder Fotos, 2 x 125 Mikron, glänzend, Format A3. 25 Stück.
GBC Document Laminating Pouch - 250 Mikrometer - 25er-Pack - glänzend - 303 x 426 mm Taschen für Laminierung - für Fusion 1000L A3, 1100L A3, 3000L A3, 3100L A3, 5000L A3, 5100L A3; Inspire A3
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
33.8 cm
Transporttiefe
46.7 cm
Transporthöhe
1 cm
Transportgewicht
1.106 kg
Media
Mediengrößen
303 x 426 mm
Medienstärke
250 Mikrometer
Verbrauchsmaterial
Farbe
Glänzend
Enthaltene Anz.
25er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Taschen für Laminierung
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.25 mm
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
GBC Fusion 1000L A3, 1100L A3, 3000L A3, 3100L A3, 5000L A3, 5100L A3 ¦ GBC Heatseal H520 HighSpeed A3 ¦ GBC Inspire A3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GBC
27265X
ab € 47,39*
Sonstiges
GBC
3745099
ab € 56,87*
Sonstiges
GBC
IB589799
ab € 114,04*
Sonstiges
GBC
IB589782
ab € 92,71*
Sonstiges
GBC
3740307
ab € 26,59*
Sonstiges
GBC
3200725
ab € 27,17*
Sonstiges
GBC
3200746
ab € 53,02*
Sonstiges
GBC
3200745
ab € 17,87*
Sonstiges
GBC
IB583032
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.