Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
GBC Laminiertaschen f. Dokumente A3 2x175 Micron glänzend (100)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5329390
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     3200746
EAN/GTIN:
     0033816100398
Suchbegriffe:
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
Großformat-Laminiermaschine
Folientasche
Document Laminiertaschen schützen und veredeln regelmäßig verwendete Dokumente oder Aushänge. Sie sind in einer Auswahl von Stärken und Größen bis A2 erhältlich und ihre Hochglanzoberfläche gewährleistet jedes Mal ein professionelles Ergebnis. Auch ungewöhnliche Größen und Formen lassen sich leicht zuschneiden. Abgerundete Ecken und die einzigartige "Ez-In" - Eckenverschweißung der Formate A3, A4 und A5 ermöglichen präzises Einlegen und sichere Handhabung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
303 mm
Höhe
426 mm
Verpackungsbreite
312 mm
Verpackungstiefe
435 mm
Verpackungshöhe
43 mm
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenlackierung
Glänzend
Format
A3
Dicke
0.35 mm
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,34*
€ 84,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
3747245
ab € 3,27*
Zubehör
GBC
3740307
ab € 26,44*
Zubehör
GBC
3747236
ab € 1,13*
Zubehör
GBC
3747244
ab € 23,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.