Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Rhino 5200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926378
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0841480
EAN/GTIN:
     3501170841488
Suchbegriffe:
Beschriftungsband Dymo
Dymo-Produkte für Elektro
Dymo-Produkte für Produktion
Beschriftungs-Gerät
Der DYMO Rhino 5200 ist strapazierfähig, vielseitig und mit vielen zeitsparenden Funktionen ausgestattet. Zeit ist Geld - und die exklusiven Direktzugriffstasten sparen für Sie beides - bei jedem Job! Drücken Sie einfach auf eine Direktzugriffstaste, um Größe, Abstand und Format des Texts für perfekte Patchfeldetiketten automatisch einzurichten - drücken Sie dann auf eine andere, um die passenden Fähnchenetiketten für Kabel oder Schilder für Frontplatten zu drucken, ohne den Text neu einzugeben! Exklusive Direktzugriffstasten sorgen automatisch für die gewünschte Größe, den Abstand und das Format von Etikettentext für Schalttafeln und Patchfelder, Klemmenblöcke und 110 Klemmleisten, Fähnchenetiketten für Drähte und Kabel, Anwendungen mit horizontaler oder vertikaler Umwicklung, vertikal ausgerichtete Etiketten oder Etiketten mit fester Länge.
DYMO Rhino 5200 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (1,9 cm) - Cutter
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Drucker
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur, Schneideeinrichtung
Barcodes
Code 39, Code 128
Schriftgrößen
7 Größen
Schriftschnitt & Effekte
Fett, schmal, kursiv, unterstrichen, Rahmen um Text
Auto-Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (0,6 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (1,9 cm)
Medientyp
Flexibles Nylonband, permanentes selbstklebendes Vinylband, Polyproypleneinlagen, permanentes Polyesterklebeband
Max. Mediengröße (angepasst)
19 mm
Minimale Mediengröße (Angepasst)
6 mm
Max. Mediengröße
Rolle (1,9 cm)
Vorlageneinzug für Medien
1 x manuell - 1 Kassette - Rolle (1,9 cm)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Robust
Kennzeichnung
CISPR 22 Class B, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC950, UL 1950, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, EN 61000-6-1, FCC Part 15 B, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN50204, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, EMC, EN 61000-4-5, EN 55020, CISPR 13, CISPR 20, EN55013, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, EN 60950-1, WEEE, EN 61000-6-3, UL 2054
Batterie
Typ
AA-Typ
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.8 cm
Tiefe
15.5 cm
Höhe
28.5 cm
Gewicht
0.9 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 158,76* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,20*
€ 233,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,93*
€ 218,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,07*
€ 204,76
pro Stück
ab 6 Stück
€ 171,08*
€ 203,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,76*
€ 188,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0718600
ab € 12,23*
Zubehör
Dymo
S0718450
ab € 22,34*
Zubehör
Dymo
S0718100
ab € 30,48*
Zubehör
Dymo
S0718080
ab € 24,31*
Zubehör
Dymo
S0718090
ab € 26,13*
Zubehör
Dymo
S0773840
ab € 16,45*
Zubehör
Dymo
S0773850
ab € 16,37*
Zubehör
Dymo
S0718240
ab € 14,27*
Zubehör
Dymo
2093096
ab € 82,34*
Zubehör
Dymo
18490
ab € 14,37*
Zubehör
Dymo
18491
ab € 14,62*
Zubehör
Dymo
18489
ab € 15,97*
Zubehör
Dymo
1734524
ab € 30,55*
Zubehör
Dymo
18486
ab € 12,41*
Zubehör
Dymo
18483
ab € 12,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.