Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 12mm RHINO Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DYMO 12mm RHINO Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
DYMO 12mm RHINO Flexible Nylon Tape Etiketten erstellendes Band D1
Artikel-Nr.:
     CIDE0-693137
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0718080
EAN/GTIN:
     0071701187567
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Die Kombination aus Permanentkleber und extrem flexiblem Nylon ist die perfekte Lösung für die Kennzeichnung gewölbter Oberflächen. Hier brauchen Sie keine Sorgen zu haben, dass sich die Etiketten nach einer Weile von selbst lösen. Diese Etiketten bleiben fest am Kabel.

Die Kombination aus permanentem Klebstoff und einem äußerst flexiblen Nylon ist die perfekte Lösung zum Markieren gebogener Oberflächen.

Kompatibel mit allen RHINO-Etikettendruckern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bandlänge
3.5 m
Verpackungsbreite
34 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
111 mm
Paketgewicht
34 g
Innenkarton
Menge innerer Karton
5 Stück(e)
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
131 mm
Versandkartonsbreite
95 mm
Versandkartonslänge
173 mm
Versandkartonshöhe
118 mm
Volumen Hauptkarton
12155 cm³
Außenkarton
Menge äußerer Karton
25 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Band-Größe
12 mm
Packvolumen
0.321 l
Merkmale
Bandtyp
D1
Material
Nylon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 86,84*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 83,40*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 87,39*
Zubehör
Dymo
1801611
ab € 83,01*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 166,30*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 214,24*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,20*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 171,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.