Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz ImpressBIND 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4926470
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     73910035
EAN/GTIN:
     4002432373451
Suchbegriffe:
Binde-Mappen
Bindemappen
Buch-Bindemappen
Buchbinde-Mappen
Leitz ImpressBIND - 14 mm - A4 (210 x 297 mm) - 70 Blätter - Matte Blue - feste Schutzhülle - für Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
21.6 cm
Transporttiefe
1.1 cm
Transporthöhe
30.2 cm
Transportgewicht
230 g
Verschiedenes
Stückzahl pro Packung
10
Farbkategorie
Blau
Media
Medienfarbe
Matte Blue
Merkmale
Säurefrei
Verbrauchsmaterial
Format
A4 (210 x 297 mm)
Verbrauchsmaterialtyp
Feste Schutzhülle
Struktur
Leinen
Buchrückengröße
14 mm
Binde-Kapazität
36 - 70 Blätter
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Leitz impressBIND 140, impressBIND 280
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,508*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,35*
€ 52,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,518*
€ 4,18642
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,368*
€ 4,00792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,248*
€ 3,86512
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,508*
€ 2,98452
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
73910028
ab € 25,03*
Ähnlich
Leitz
73910095
ab € 25,01*
Ähnlich
Leitz
73910001
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.