Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu ECO Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3814-L500 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Fujitsu S26361-F3814-L500 Interne Festplatte 500 GB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1002-4926692
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3814-L500
EAN/GTIN:
     5712505192405
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu ECO - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 6Gb/s - 7200 rpm - für PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Schnittstelle
SATA 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 6 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S8 (3.5"), RX1330 M1 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,94*
€ 289,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,20*
€ 250,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.