Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-4928802
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MS-ST3600057SS
EAN/GTIN:
     5711045044045
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
CoreParts - Festplatte - 600 GB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 15000 rpm - Puffer: 16 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Breite
101.6 mm
Tiefe
146.52 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
686 g
Gerätetyp
Festplatte - intern
Puffergröße
16 MB
Kapazität
600 GB
Merkmale
Enhanced Error Correction Code, Background Media Scan (BMS), PowerTrim-Technologie, Perpendicular Magnetic Recording (PMR)
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Stromversorgung
Energieverbrauch
16.35 Watt (aktiv) ¦ 11.68 Watt (Leerlauf)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Schocktoleranz
60 g @ 2 ms (in Betrieb) / 300 g @ 2 ms (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
1 g @ 5-400 Hz (in Betrieb) / 3 g @ 5-400 Hz (nicht in Betrieb)
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Positionierungszeit
3.4 ms (Durchschnittlich)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.2 ms
Mittlere Wartezeit
2 ms
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Interner Datendurchsatz
296 MBps
Zuverlässigkeit
Nicht-korrigierbare Datenfehler
1 pro 10^16
MTBF
1,600,000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm x 1/3H)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 156,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,03*
€ 220,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,04*
€ 210,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,20*
€ 203,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
ST3600057SS
ab € 139,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.