Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra ZipShip 5319


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zebra Wax 5319 4.33" x 110mm Farbband
Zebra Wax 5319 4.33" x 110mm Farbband
Artikel-Nr.:
     3421-betz330
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     05319RD11045
EAN/GTIN:
     4056572721511
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Zebra ZipShip 5319 - Rot - 110 mm x 450 m - Farbband - für Zebra 110, 140, 220, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600; Xi Series 140, 170; Z Series ZM600
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Rot
Drucktechnologie
Thermowachs
Enthaltene Anz.
1
Bandgröße
110 mm x 450 m
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Zebra 110Xi4, 140Xi4, 220Xi4, S4M, Z4Mplus, Z6MPlus, ZM400, ZM600 ¦ Zebra S Series 105SL ¦ Zebra Stripe S600 ¦ Zebra Xi Series 110XiIIIPlus, 140XiIIIPlus, 140XillIPlus, 170Xi4, 170XiIIIPlus, 220XiIIIPlus ¦ Zebra Z Series Z4Mplus, Z6Mplus, ZM400, ZM600
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3421
pro Packung
Frei Haus
ab € 861,27*
€ 938,02*
pro Packung
€ 1,00*
ab € 856,48008*
€ 939,13008*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 905,44*
€ 1.018,88*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 904,19*
€ 1.027,64*
Preise: Lager 3421
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 938,02*
€ 1.116,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 937,97*
€ 1.116,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 927,15*
€ 1.103,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 903,71*
€ 1.075,41
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 861,27*
€ 1.024,91
pro Packung
Lagerstand: Lager 3421
Versand: Lager 3421
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
ab € 180,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3421
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.