Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5297-L400 Internes Solid State Drive 400 GB 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5297-L400 Internes Solid State Drive 400 GB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6039652
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5297-L400
EAN/GTIN:
     4053026569040
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Laufwerke dieser Klasse bieten max Enterprise maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY BX920 S4, RX200 S8, RX300 S8, RX350 S8, RX500 S7, RX600 S6, SX350 S8, TX300 S8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
400 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 (2.5", 2.5"), BX920 S4, RX200 S7 (2.5", 2.5"), RX200 S8 (2.5", 2.5"), RX300 S7 (2.5", 2.5"), RX300 S8 (2.5", 2.5"), RX350 S7 (2.5", 2.5"), RX350 S8 (2.5", 2.5"), RX500 S7 (2.5", 2.5"), RX600 S6 (2.5", 2.5"), RX600 S6 Freeconfig 1b (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2a (2.5"), RX600 S6 Freeconfig 2b (2.5"), RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM (2.5"), RX900 S2 (2.5", 2.5"), SX350 S8 Universal Storage Server (2.5"), SX940 S1, SX960 S1, TX300 S7 (2.5", 2.5"), TX300 S8 (2.5", 2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.361,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.582,26*
€ 3.072,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.564,87*
€ 3.052,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.474,44*
€ 2.944,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.417,22*
€ 2.876,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.361,29*
€ 2.809,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.