Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Etikettendrucker
>
Beschriftungsbänder
>
Brother Beschriftungsbänder
>
Artikel
Brother P-Touch PT-H500
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-6047918
Hersteller:
Brother
Herst.-Nr.:
PTH500ZG1
EAN/GTIN:
4977766729604
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Mit dem PT-H500 gestalten Sie Etiketten ganz einfach, indem Sie aus 14 Schriftarten, 10 Schriftstilen, 826 Zeichen und 617 Symbolen auswählen. Daneben kann auf verschiedene Autoformate, z. B. zur Kabelmarkierung, sowie bereits mit Text versehene Etikettenvorlagen aus verschiedenen Themengebieten zurückgegriffen werden. Auch das Einfügen von Barcodes ist möglich. Bis zu 30 mm/Sek. schnell (mit optionalem Netzadapter) können die Etiketten ausgedruckt werden. Mit der P-touch Editor Software können über Windows und Mac Etikettenlayouts einfach am PC erstellt und mit dem PT-H500 ausgedruckt werden. Beispielsweise können Etiketten mit zusätzlichen Barcodes, Datum/Uhrzeit, Grafiken oder verschiedenen Textelementen versehen werden. Zudem können Verknüpfungen zu Datenbanken gesetzt werden, um hinterlegte Daten im Seriendruck auszudrucken. Mit dem Lithium-Ionen Akku, den AA Alkaline-Batterien sowie dem Netzadapter stehen verschiedene optionale Möglichkeiten zur Stromversorgung zur Verfügung. Laminierte TZe-Schriftbänder bestehen aus 6 verschiedenen Materialschichten, die ein dünnes aber extrem strapazierfähiges Band ergeben. Diese Schriftbänder sind wisch-, kratz- und wetterfest und gegenüber Abrieb, extremen Temperaturen, Chemikalien und Sonnenlicht resistent.
Brother P-Touch PT-H500 - Beschriftungsgerät - s/w - Thermotransfer - Rolle (2,4 cm) - 180 dpi - bis zu 20 mm/Sek. - USB 2.0 - Cutter - 7-zeiliger Druck
Weitere Informationen:
Allgemein
Druckertyp
Beschriftungsgerät - Thermotransfer - monochrom
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Drucker
Max. Auflösung (S/W)
180 dpi
Enthaltene Schriftarten
9 x Strichcode
Bildschirmauflösung
2 Zeilen x 16 Zeichen / 128 x 64
Funktionen
7-zeiliger Druck
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 mm/Sek
Eingebaute Geräte
Bildschirm zur Bildvorschau, Tastatur
Schnittstelle
USB 2.0
Barcodes
Code 39, UCC/EAN-128, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Schriftarten
14 Schriftarten
Schriftschnitt & Effekte
10 Darstellungsarten
Tastatur
QWERTZ
Mehrfachausdrucke
99 Exemplare
Cutter
Ja
Medienhandhabung
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm), Rolle (0,6 cm), Rolle (1,8 cm), Rolle (1,2 cm), Rolle (0,9 cm), Rolle (0,35 cm)
Medientyp
Laminiertes Band
Kompatible Bänder
TZe-Band
Max. Mediengröße
Rolle (2,4 cm)
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Enthaltene Medien
1 Schriftband-Kassette mit TZe-Laminatband (24 mm x 4 m, schwarz auf weiß)
Zubehör im Lieferumfang
Tragriemen (Handgelenk)
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Batterie
Typ
AA-Typ - Alkalisch
Enthalten
0
Erforderliche Anzahl
6
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.18 cm
Tiefe
24.5 cm
Höhe
9.06 cm
Gewicht
830 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Etikettenbandkassette
,
Schriftband
,
Schriftbandkassette
,
Beschriftungsband Brother
,
Brother Beschriftungsbänder
,
Brother Schriftbänder
,
Brother TZ
,
Brother TZE
,
CD-ROM Audiokabel
,
CD-ROM Kabel
,
Beschriftungs-Gerät
,
Beschriftungsgerät
,
Etikettendrucker
,
Labeldrucker
,
Labelprinter
,
Thermo-Etiketten
,
Thermodirekt-Etiketten
,
Thermoetiketten
,
Thermotransfer-Etiketten
,
beschriftungsband brother p-touch
,
beschriftungsband brother
Die besten Konditionen aller 32 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 72,88*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,51*
€ 108,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,88*
€ 86,73
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother Beschriftungsbänder
Brother
TZ-721
ab € 7,67*
Zubehör
Brother Beschriftungsbänder
Brother
TZ-741
ab € 10,27*
Zubehör
Brother Black on Clear Gloss Laminated Tape, 12mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-131
ab € 7,97*
Zubehör
Brother Black on Clear Gloss Laminated Tape, 18mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-141
ab € 9,58*
Zubehör
Brother Black on Clear Gloss Laminated Tape, 9mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-121
ab € 6,93*
Zubehör
Brother Black on White Gloss Laminated Tape, 9mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-221
ab € 7,91*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, Black/Blue Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-531
ab € 8,56*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 12mm, Black/Green Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-731
ab € 8,75*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 18mm, Black/Red Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-441
ab € 10,53*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 18mm, Black/Yellow Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-641
ab € 10,78*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 24mm, Black/Clear Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-151
ab € 11,43*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 24mm, Black/Green Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-751
ab € 12,30*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 6mm Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-111
ab € 6,22*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Labelling Tape - 6mm, Black/Yellow Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-611
ab € 7,07*
Zubehör
Brother Gloss Laminated Tape - 24mm, Black/Blue Etiketten erstellendes Band TZ
Brother
TZ-551
ab € 12,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen