Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson WorkForce DS-560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6048267
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     B11B221401
EAN/GTIN:
     8715946534947
Suchbegriffe:
Document Scanner
Dokumentenscanner
Einzug Scanner
Einzelblattscanner
Leistung und Produktivität Der kompakte Scanner zeichnet sich durch hohe Scangeschwindigkeiten von bis zu 26 Seiten/Min. bzw. 52 Bildern/Min. aus, sogar bei einer Auflösung von 300 dpi für Farbscans. Dies trägt in Kombination mit der Hardware-JPEG-Komprimierung zu einer schnelleren Verarbeitung von großen Scanaufträgen bei. Nahtlose Integration in Dokumenten-Management- und Cloud-Systeme Mit Epson Document Capture und Document Capture Pro können Sie den Scanner nahtlos in Ihr Dokumenten-Management-System integrieren. Der Workflow wird beschleunigt und gescannte Informationen können in jedem Dokumentenarchivierungssystem erfasst, umgewandelt und verteilt werden. Darüber hinaus ermöglicht die Pro-Version für Windows Barcode-Erkennung und zonenbezogene OCR-Unterstützung für eine automatische Verarbeitung von Dokumenten, z. B. durch die Benennung von Dateien und Erstellung von Ordnern. Scan-Software im Lieferumfang enthalten – oder neue, kostenlose App herunterladen Epson Scan 1 bietet zahlreiche ausgefeilte Dokument-Imaging-Funktionen, zum Beispiel Textoptimierung und automatische Schräglagenkorrektur zur Verbesserung der Effizienz und Produktivität. Die Software scannt auch in die Dateiformate DOCX, XLSX und PPTX. Scannen Sie zu einem Android- oder Apple-Mobilgerät, indem Sie die neue Epson DocumentScan-App von Google Play oder aus dem Apple App Store herunterladen. Flexible Anschlussmöglichkeiten Wi-Fi, Wi-Fi Direct TM und USB-Schnittstellen ermöglichen die bequeme Verbindung mit diesem Scanner.
Epson WorkForce DS-560 - Dokumentenscanner - Duplex - A4 - 600 dpi x 600 dpi - bis zu 26 Seiten/Min. (einfarbig) / bis zu 26 Seiten/Min. (Farbe) - automatischer Dokumenteneinzug (50 Blätter) - bis zu 3000 Scanvorgänge/Tag - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Dokumentenscanner - Desktop-Gerät
Schnittstellentyp
USB 2.0, Wi-Fi(n)
Zusatzfunktionen
E-Mail, Scannen-an-Server
Max. unterstützte Dokumentgröße
A4 (210 x 297 mm)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort
Medienhandhabung
Max. Dokumentgröße
216 mm x 914 mm
Dokumenten-Speicherkapazität
50 Blätter
Unterstützter Dokumenttyp
Normalpapier, Visitenkarte, Plastikkarte
Dokumentenzuführungstyp
Automatisch
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
ABBYY FineReader 9.0 Sprint, EPSON Document Capture Pro, ABBYY FineReader 8.0 Sprint for MAC
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5.8 oder höher, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8
Scanner
Produktzertifizierungen
TWAIN, WIA
Kapazität
3000 Scanvorgänge/Tag
Farbtiefe
48-Bit-Farbe
Optische Auflösung
600 dpi x 600 dpi
Scanmodus
Single Pass
Typ der Lampe/Lichtquelle
LED
Eingabetyp
Farbe
Scanner-Geschwindigkeitsangaben
26 Seiten/Min. - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 52 Bilder/Min. - Duplex - Schwarz & Weiss - A4 - 300 dpi ¦ 26 Seiten/Min. - Farbe - A4 - 300 dpi ¦ 52 Bilder/Min. - Duplex - Farbe - A4 - 300 dpi
Automatisches Duplexing
Ja
Graustufentiefe
16-Bit (64K Graustufen)
Farbtiefe (extern)
24 Bit (16,7 Millionen Farben)
Graustufentiefe (extern)
8 Bit (256 Graufstufen)
Maximale Scangeschwindigkeit bei Farbdokumenten
26 Seiten/Min.
Maximale Scangeschwindigkeit bei S/W-Dokumenten
26 Seiten/Min.
Scanner-Merkmale
EPSON ReadyScan LED Technology, Automatic Separation, Barcode Detection, Auto Document Rotation, Punch Hole Removal, A3 mit Stitching-Funktion
Abmessungen und Gewicht
Breite
29.7 cm
Tiefe
15.2 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
2.5 kg
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellendetails
USB 2.0 - Type B
Weitere Suchbegriffe: Portable Scanner, portable scanner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,62*
€ 413,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,38*
€ 391,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,67*
€ 386,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,76*
€ 348,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
B12B808451
ab € 300,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.