Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Drucker Ersatzteile
>
Drucker Netzwerkkarte
>
Artikel
Epson Netzwerkschnittstellen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-19601844
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
B12B808451
EAN/GTIN:
8715946531526
Suchbegriffe:
Drucker Netzwerkkarte
drucker netzwerkkarte epson
drucker netzwerkkarte
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
255 mm
Verpackungshöhe
170 mm
Paketgewicht
0.964 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
LAN-Schnittstelle
Gerätekompatibilität
Scanner
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>WorkForce DS-860 - WorkForce DS-770 - WorkForce DS-570W - WorkForce DS-560 - WorkForce DS-530 - WorkForce DS-520 - WorkForce DS-510 - WorkForce DS-1660W - WorkForce DS-1630</li></ul>
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,81*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,69*
€ 398,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,57*
€ 380,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,53*
€ 377,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,81*
€ 355,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson WorkForce DS-1630
Epson
B11B239401
ab € 216,22*
Zubehör
Epson WorkForce DS-1660W
Epson
B11B244401
ab € 245,69*
Zubehör
Epson WorkForce DS-560 Scanner mit Vorlageneinzug 600 x 600 DPI A3 Schwarz
Epson
B11B221401
ab € 292,79*
Zubehör
Epson WorkForce DS-770
Epson
B11B248401
ab € 259,27*
Zubehör
Epson WorkForce DS-870
Epson
B11B250401
ab € 580,77*
Zubehör
Epson WorkForce DS-870 Kofax VRS
Epson
B11B250401KF
ab € 649,94*
Zubehör
Epson WorkForce DS-970
Epson
B11B251401
ab € 811,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen