| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6077661 Herst.-Nr.: MDP2DVIMM3BS EAN/GTIN: 4923123115856 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Kabel 91cm - Stecker/Stecker - mDP zu DVI Adapter/ Koverter - 1920x1200 / 1080p - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 90 cm - aktiv - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration) | ![](/p.gif) | Länge | 90 cm | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, startech displayport kabel auf dvi |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |