Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker - mDP zu DVI Adapter/ Koverter - 1920x1200 / 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6077665
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MDP2DVIMM6BS
EAN/GTIN:
     0065030854931
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
StarTech.com Mini DisplayPort auf DVI Kabel 1,8m - Stecker/Stecker - mDP zu DVI Adapter/ Koverter - 1920x1200 / 1080p - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 1.8 m - aktiv - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DisplayPort-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Aktives Kabel (Signal-Regeneration)
Länge
1.8 m
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Konnektivität
Anschluss
Mini DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM6WS
ab € 12,34*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIMM3BS
ab € 24,58*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM3BS
ab € 8,89*
Zubehör
StarTech.com
MDP2DVIMM3WS
ab € 25,32*
Zubehör
StarTech.com
DP2DVIMM6BS
ab € 26,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.