Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 730709-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 730709-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
HPE 730709-001 Interne Festplatte 2.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6080099
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730709-001
EAN/GTIN:
     5712505065051
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE - Festplatte - 300 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 10000 rpm - für HPE P2000, P2000 G3; Modular Smart Array 1040, 2040, 2040 10Gb, P2000 2.5-in, P2000 G3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE P2000 DC-power SFF Chassis, P2000 G3 FC Dual Controller, P2000 G3 iSCSI Dual Controller ¦ HPE Modular Smart Array 1040 Dual Controller SFF Bundle, 1040 Dual Controller SFF Storage, 2040 10Gb iSCSI Dual Controller SFF Bundle, 2040 Dual Controller SFF Bundle, 2040 FC Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAN Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAN Dual Controller SFF Storage, 2040 SAN w/o SFP SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle, 2040 SAS Dual Controller SFF Bundle Performance Tier, 2040 SAS Dual Controller SFF Storage, 2040 SFF Chassis, 2040 SFF DC-power Chassis, P2000 2.5-in Drive Bay Chassis, P2000 G3 10GbE iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 FC Dual Controller SFF Modular Smart Array System, P2000 G3 FC MSA Dual Controller Virtualization SAN Starter Kit, P2000 G3 FC/iSCSI Dual Combo Controller SFF Modular Smart Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Array System, P2000 G3 iSCSI Dual Controller SFF Bundle, P2000 G3 SAS Dual Controller SFF Array System
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,78*
€ 133,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.