Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port Enterprise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 512744-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
HPE 512744-001 Interne Festplatte 2.5" 146 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6084777
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     512744-001
EAN/GTIN:
     5704327855804
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HPE Dual Port Enterprise - Festplatte - 146 GB - intern - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS - 15000 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,98*
€ 253,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,20*
€ 243,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,88*
€ 231,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,23*
€ 212,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.