| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-6096919 Herst.-Nr.: 92-2202006 EAN/GTIN: 7290012155369 |
| |
|
| | |
| Die GMA-Serie von Kramer sind Hochleistungskabel mit 15-poligen HD-Steckern und 3,5-mm-Stereo-Audio-Steckern an jedem Ende. Sie sind perfekt für Computergrafik-Video-zu-Display-Installationen, die auch ein Audiosignal benötigen. Kramer C-GMA/GMA Series C-GMA/GMA-6 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) zu HD-15 (VGA), Stereo Mini-Klinkenstecker (M) - 1.8 m - geformt, Daumenschrauben - Dunkelgrau Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | | Technologie | Abgeschirmt | | Farbe | Dunkelgrau | | Besonderheiten | Geformt, Daumenschrauben | | Länge | 1.8 m | | Abschirmungsmaterial | Aluminium-Mylar-Folie mit verzinntem Kupfergeflecht | | Beschichteter Stecker | Gold | Verschiedenes | Kennzeichnung | UL, CSA FT4, RoHS | Konnektivität | Anschlüsse | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich ¦ Mini-Phone Stereo 3,5 mm - männlich |
|
| | |
| | | |
| |