| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6097003 Herst.-Nr.: 92-7201010 EAN/GTIN: 7290012155390 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kramers Mikro VGA Kabel bieten hohe Leistung und Flexibilität. Diese dünnen Kabel, aufgebaut aus 5 Mikro-Coaxkabeln (32 AWG) für die RGBHV-Signale und zusätzlichen Drähten für alle ID-Bits und beidseitig abgeschlossen mit vergossenen 15Pin HD Steckern, sind flexibel für einfache und elegante Installationen. Kramer C-MGM/MGM Series C-MGM/MGM-10 - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 3 m - geformt Weitere Informationen: Allgemein | Typ | VGA-Kabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Geformt | ![](/p.gif) | Länge | 3 m | Herstellergarantie | Service und Support | 7 Jahre Garantie | Konnektivität | Anschluss | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |