Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Display-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6143715
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65555
EAN/GTIN:
     4043619655557
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Dieser Adapter von Delock dient, mit Hilfe optionaler DVI und VGA Kabel, zum Anschluss von bis zu zwei Monitoren an eine Grafikkarte mit DMS-59 Port. Es können auf den Monitoren zwei unterschiedliche Ansichten angezeigt werden, oder das angezeigte Bild kann dupliziert oder erweitert werden, sofern es Ihre Grafikkarte unterstützt.
Delock - Display-Adapter - HD-15 (VGA), DVI-I (W) zu DMS-59 (M) - 20 cm - Daumenschrauben
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Display-Adapter
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
20 cm
Beschichteter Stecker
Nickel
Konnektivität
Anschlüsse
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich ¦ DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
DMS-59 - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.