| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6162425 Herst.-Nr.: TS480GJDM720 EAN/GTIN: 5902805402971 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die SSDs der JetDrive Serie sind zwar klein, aber haben eine Menge Speicherplatz zu bieten. Mit den JetDrives lässt sich aber nicht nur der interne Speicherplatz Ihres MacBook erhöhen, sondern Sie haben auch den Vorteil eines zusätzlichen mobilen Speichers, mit dem Sie Ihre Daten ganz bequem überall hin mitnehmen können. Das JetDrive ist das ultimative Upgrade für Ihr MacBook Air oder MacBook Pro. Transcend JetDrive 720 - SSD - 480 GB - intern - SATA 6Gb/s - für Apple MacBook Pro mit Retina display (Anfang 2013, Ende 2012, Mitte 2012) Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Solid State Drive - intern | ![](/p.gif) | Kapazität | 480 GB | ![](/p.gif) | Merkmale | Synchroner Flash-Speicher, LED-Stromanzeige, LED-Status-Anzeige, S.M.A.R.T. | ![](/p.gif) | Schnittstelle | SATA 6Gb/s | ![](/p.gif) | NAND-Flash-Speichertyp | Multi-Level-Cell (MLC) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - interne SSD - 5 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Gehäuse - 2 Jahre | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x USB 3.0-Kabel - extern | ![](/p.gif) | Zubehör im Lieferumfang | USB 3.0-Gehäuse, 2 Schraubendreher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | ![](/p.gif) | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 600 MBps (extern) | ![](/p.gif) | Interner Datendurchsatz | 500 MBps (lesen)/ 430 MBps (Schreiben) | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Apple MacBook Pro mit Retina display (Anfang 2013, Ende 2012, Mitte 2012) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, ssd transcend, internes ssd, internal hard drives ssd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |