Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive720 960 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive720 960 GB Serial ATA III MLC
Transcend JetDrive720 960 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22638344
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS960GJDM720
EAN/GTIN:
     760557828358
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Transcends neue JetDrive SSD Upgrade Kits für MacBook Air und MacBook Pro mit Retina Display. Mit Transcends JetDrive SSD Upgrade Kits können Sie sowohl den Speicher als auch die Leistung Ihres Mac steigern. Alles was hierfür gebraucht wird, ist schon dabei: Zubehör, Anleitung und ein passendes USB 3.1 Gen 1 Aluminiumgehäuse für die Weiterverwendung der Original-SSD. Transcends JetDrive SSDs werden mit einer fünfjährigen Garantie geliefert.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
960 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Notebook
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Warentarifnummer (HS)
84717070
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,01*
€ 207,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,14*
€ 200,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,81*
€ 179,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS240GJDM720
ab € 122,78*
Zubehör
Transcend
TS480GJDM720
ab € 77,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.