Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell 52-52557-3-FR Serien-Kabel Schwarz 3 m 9-pin DB-9
Honeywell 52-52557-3-FR Serien-Kabel Schwarz 3 m 9-pin DB-9
Artikel-Nr.:
     C1002-6174758
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     52-52557-3-FR
EAN/GTIN:
     4054318738243
Suchbegriffe:
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Honeywell - Kabel seriell - DB-9 (W) zu HD-15 (VGA) (M) - 2.9 m - Schwarz - für Vuquest 3310G
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Farbe
Schwarz
Länge
2.9 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Vuquest 3310G
Weitere Suchbegriffe: svga kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.