Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 100er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6194233
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16924
EAN/GTIN:
     5411313169240
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Perfekte Versiegelung garantiert Schutz vor Schmutz, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Die matte Oberfläche ermöglicht das Beschreiben der Folie und verringert den Blendeffekt. Ideal für Anwendungen im Außenbereich.
Leitz - 100er-Pack - Matte - A3 (297 x 420 mm) matte Laminierungshüllen
Weitere Informationen:
Media
Mediengrößen
A3 (297 x 420 mm)
Verbrauchsmaterial
Farbe
Matte
Enthaltene Anz.
100er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Matte Laminierungshüllen
Montage und Laminieren
Folienstärke
0.125 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5412* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,35*
€ 83,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,85*
€ 83,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,53*
€ 76,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,08*
€ 75,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,78*
€ 64,00
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Esselte
74800000
ab € 11,63*
Ähnlich
Esselte
74890000
ab € 9,89*
Ähnlich
Fellowes
5328601
ab € 51,01*
Ähnlich
Leitz
74850000
ab € 19,75*
Ähnlich
Leitz
74860000
ab € 6,82*
Ähnlich
Leitz
74820000
ab € 0,26*
Ähnlich
Leitz
74790000
ab € 0,143*
Ähnlich
Leitz
74920000
ab € 0,0617*
Ähnlich
Leitz
74870000
ab € 25,17*
Ähnlich
Leitz
74880000
ab € 0,50*
Ähnlich
Leitz
74900000
ab € 48,58*
Ähnlich
Leitz
74810000
ab € 15,47*
Ähnlich
Leitz
74830000
ab € 24,96*
Ähnlich
Leitz
74840000
ab € 35,18*
Ähnlich
Leitz
74930000
ab € 0,11023*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.