Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu enterprise SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F5298-L400 Internes Solid State Drive 400 GB 2.5" SAS
Fujitsu S26361-F5298-L400 Internes Solid State Drive 400 GB 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6212651
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5298-L400
EAN/GTIN:
     4053026605533
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Laufwerke der Enterprise-Klasse bieten maximale Leistung und Zuverlässigkeit. Sie sind für maximale Arbeitslasten und höchsten Durchsatz ausgelegt.
Fujitsu enterprise - SSD - 400 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SAS 12Gb/s - für PRIMERGY BX2560 M2, CX2550 M1, RX2530 M2, RX2540 M1-L, RX2540 M2, RX4770 M3, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
400 GB
Merkmale
Mainstream Endurance
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M2 (2.5"), CX2550 M1 (2.5"), CX2550 M1 Liquid Cooling (2.5"), RX2530 M1 (2.5"), RX2530 M1-L (2.5"), RX2530 M2 (2.5"), RX2540 M1 (2.5"), RX2540 M1-L (2.5"), RX2540 M2 (2.5"), RX2540 M2 Storage Spaces (2.5"), RX2560 M1 (2.5"), RX4770 M1 (2.5"), RX4770 M2 (2.5"), RX4770 M3 (2.5"), TX2560 M1 (2.5"), TX2560 M2 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 680,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,13*
€ 824,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 690,82*
€ 822,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,79*
€ 822,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 687,85*
€ 818,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,12*
€ 809,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.