| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-6217682 Herst.-Nr.: 119336 EAN/GTIN: 4015867184189 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | equip - DisplayPort-Kabel - DisplayPort (M) zu DVI-D (M) - 2 m - Daumenschrauben - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | DisplayPort-Kabel | ![](/p.gif) | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Daumenschrauben | ![](/p.gif) | Länge | 2 m | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | Digital DVI, 24+1-polig - männlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, DisplayPort Kabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, equip displayport kabel 2m, alarmkabel, datenkabel 2m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |