Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 44W2295 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Lenovo 44W2295 Interne Festplatte 146 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6220208
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     44W2295
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - verschlüsselt - 146 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - Self-Encrypting Drive (SED) - für System x3400 M3 (2.5"); x3500 M3 (2.5"); x3550 M2 (2.5"); x3550 M3; x3650 M2; x3650 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Hardwareverschlüsselung
Ja
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3400 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M2 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 (2.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,63*
€ 362,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,25*
€ 362,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,00*
€ 360,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,53*
€ 360,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,31*
€ 354,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.