Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 39R7342 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" SAS
Lenovo 39R7342 Interne Festplatte 146 GB 10000 RPM 3.5" SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6226599
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39R7342
EAN/GTIN:
     5711045026881
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 146.4 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 10000 rpm - für System Storage DS3200, DS3300, DS3400; System x32XX; x3400; x35XX; x36XX; x3755; x3800
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146.4 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 260 (3.5") ¦ IBM System Storage DS3200 Model 21E, DS3200 Model 21X, DS3200 Model 22B, DS3200 Model 22E, DS3200 Model 22T, DS3200 Model 22X, DS3200 Model HC2, DS3200 Model HC6, DS3300 Model 31E, DS3300 Model 31X, DS3300 Model 32E, DS3300 Model 32T, DS3300 Model 32X, DS3300 Model HC3, DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41S, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42S, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X, DS3400 Model HC4, DS3400 Model HC8 ¦ Lenovo System x3200 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 (3.5") ¦ Lenovo System x3655 (3.5") ¦ Lenovo System x3755 (3.5") ¦ Lenovo System x3800 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,13*
€ 590,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 492,12*
€ 585,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 479,17*
€ 570,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,01*
€ 565,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,57*
€ 518,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.