Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 780767-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
HP 780767-001 Interne Festplatte 3.5" 6 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6237403
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     780663-B21
EAN/GTIN:
     5706998847133
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HP - Festplatte - 6 TB - intern - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - 7200 rpm - mit HP SmartDrive-Träger
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - intern
Kapazität
6 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Kombiniert mit
HP SmartDrive-Träger
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 262,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,89*
€ 318,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,52*
€ 318,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,90*
€ 316,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,21*
€ 312,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.