Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 00AD077 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Lenovo 00AD077 Interne Festplatte 2.5" 1,2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6239704
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00AD077
EAN/GTIN:
     5712505416457
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen2 - Festplatte - 1.2 TB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SAS 6Gb/s - 10000 rpm - für System x3100 M5; x3200 M3; x3300 M4; x35XX M4; x3650 M4 HD; x3690 X5; x36XX M3; x3950 X5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1.2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3100 M4 2582 (2.5") ¦ Lenovo System x3100 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 7327 (2.5"), 7328 (2.5") ¦ Lenovo System x3300 M4 (2.5") ¦ Lenovo System x3400 M3 7378 (2.5"), 7379 (2.5") ¦ Lenovo System x3500 M4 7383 (2.5") ¦ Lenovo System x3530 M4 (2.5"), 7160 (2.5") ¦ Lenovo System x3550 M3 7944 (2.5") ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M3 7945 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M4 HD (2.5") ¦ Lenovo System x3690 X5 7147 (2.5") ¦ Lenovo System x3750 M4 8722 (2.5") ¦ Lenovo System x3850 X5 7143 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X5 7143 (2.5")
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 238,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,25*
€ 326,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,01*
€ 323,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,56*
€ 283,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.