Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 43X0808 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Lenovo 43X0808 Interne Festplatte 3.5" 300 GB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6243437
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     43X0808
EAN/GTIN:
     5706998616227
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS - 15000 rpm - für System x32XX; x32XX M2; x3350; x3400; x3400 M2; x35XX; x36XX; x3755; x3800
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eServer xSeries 206m (3.5") ¦ IBM eServer xSeries 306m (3.5") ¦ IBM System Storage DS3200 Model 21E, DS3200 Model 21X, DS3200 Model 22B, DS3200 Model 22E, DS3200 Model 22T, DS3200 Model 22X, DS3200 Model HC2, DS3200 Model HC6, DS3300 Model 31E, DS3300 Model 31X, DS3300 Model 32E, DS3300 Model 32T, DS3300 Model 32X, DS3300 Model HC3, DS3400 Model 41E, DS3400 Model 41S, DS3400 Model 41X, DS3400 Model 42E, DS3400 Model 42S, DS3400 Model 42T, DS3400 Model 42X, DS3400 Model HC4, DS3400 Model HC8 ¦ IBM System x3610 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 (3.5") ¦ Lenovo System x3400 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3500 (3.5") ¦ Lenovo System x3550 (3.5") ¦ Lenovo System x3650 (3.5") ¦ Lenovo System x3655 (3.5") ¦ Lenovo System x3755 (3.5") ¦ Lenovo System x3800 (3.5"), 8866 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.