Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 42D0768 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Lenovo 42D0768 Interne Festplatte 3.5" 2 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1002-6247149
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     42D0768
EAN/GTIN:
     5715063079188
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - Festplatte - 2 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 6Gb/s - nearline - 7200 rpm - (CRU) - Tier 1 - für System x3200 M2 (3.5"); x3200 M3; x3250 M2; x3250 M3; x3350; x3620 M3; x3630 M3 7377
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap - nearline
Kapazität
2 TB
Schnittstelle
SAS 6Gb/s
Verschiedenes
Preistyp
Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
600 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 6Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3200 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3200 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M2 (3.5") ¦ Lenovo System x3250 M3 (3.5") ¦ Lenovo System x3350 (3.5") ¦ Lenovo System x3620 M3 ¦ Lenovo System x3630 M3 7377 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 580,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,72*
€ 777,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 645,82*
€ 768,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,78*
€ 763,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,60*
€ 745,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,30*
€ 690,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.