Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Gen3 512e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 600GB 10K 12G SAS 2.5" G3HS 512e Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Lenovo 600GB 10K 12G SAS 2.5" G3HS 512e Interne Festplatte 15000 RPM 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6250471
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     00NA241
EAN/GTIN:
     0883436625777
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo Gen3 512e - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 2,5" (6,4 cm) - SAS 12Gb/s - 10000 rpm - für System x3550 M5 (2.5"); x3650 M5 (2.5"); x3950 X6 (2.5")
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Breite
70 mm
Tiefe
100.6 mm
Höhe
14.8 mm
Gewicht
217 g
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Merkmale
Advanced Format-Technologie, S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI, RoHS, EMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Interner Datendurchsatz
230 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2,5" (6,4 cm Slim Line)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3550 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3650 M5 (2.5") ¦ Lenovo System x3950 X6 (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,46*
€ 255,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,88*
€ 247,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,86*
€ 234,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.