Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-6260194
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     77448-SPP
EAN/GTIN:
     4017538122865
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 10m
Shiverpeaks PROFESSIONAL - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 10 m - Daumenschrauben - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Farbe
Blau
Besonderheiten
Daumenschrauben, Dual Ferrite, Anschlüsse mit Metallgehäuse, 99% OFC (Oxygen Free Copper)
Länge
10 m
TMDS-Links
Dual Link
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.