Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 300GB SAS 12Gb/s 2.5"
Fujitsu 300GB SAS 12Gb/s 2.5"
Artikel-Nr.:
     C1002-6269045
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5532-E530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Fujitsu - Festplatte - 300 GB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SAS 12Gb/s - 15000 rpm - Puffer: 128 MB
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Puffergröße
128 MB
Kapazität
300 GB
Schnittstelle
SAS 12Gb/s
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
1.2 GBps (extern)
Positionierungszeit
3.1 ms (Durchschnittlich)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SAS 12 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,35*
€ 535,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 447,57*
€ 532,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,31*
€ 528,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,45*
€ 526,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,50*
€ 512,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.